Especificaciones
Dimensiones
- Altura total282 mm
- Longitud total152 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 2 Código 61 Brida
- Tamaño/tipo del puerto 22 NPT
- Tamaño330
- Peso9.00 lb
Detalles
- Material del recipienteAluminio
- Estilo cuencoCarcasa con tapa
- Presión de estallido1440 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga478 psi a 700,000 ciclos
- Material del filtroHierro dúctil
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión - En el tanque
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorSin indicador - Puerto obstruido
- Material de la tapaAluminio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo87 gpm
- Presión máxima de funcionamiento360 psi
- Tipo de medioOptimicron®
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeEn el tanque, en línea
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Tipo de montajeEn el tanque, en línea
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieRF
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
- Los filtros RF 30 están fabricados con plástico de poliamida.
- Los filtros RF 60 - 330 están fabricados con material de aluminio. La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF).
- Los filtros RF 660 - 1300 están fabricados con hierro dúctil.
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
- Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para facilitar la instalación sin costosos adaptadores.
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
- La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción.
- La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento.
- La fundición de una sola pieza proporciona rigidez para montaje en línea o en tanque.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación