Motion
9346LD
Guantes resistentes a cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/espectro
Artículo MI #02512566
No. Fabricante 9346LD
Precio25.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/espectro
Artículo MI #02512566
No. Fabricante 9346LD
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
Precio25.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    11.00 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Fibra de vidrio/espectros
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143934638

Descripción general

Descripción del fabricante
9346LD 10 SPECTRA DE CALIBRE
  • Proporcionan resistencia al corte y a la abrasión
  • Spectra® resistente a cortes y fibra de mezcla sintética
  • Los hilos de alto rendimiento protegen las manos cuando se trabaja con objetos afilados
  • Peso medio
  • Dobladillo con puños
  • Materiales aceptados por la FDA para uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Se puede lavar sin encoger
  • Reversible
  • Color: blanco

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"