Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de acción simple, retorno por resorte
- Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
- Carrera máxima: hasta 6" de serie
- Disponible con interruptores automáticos