Motion
TMMR 40F

SKF
TMMR 40F

Extractor de mordaza reversible: capacidad de 1.9 toneladas, externo de 23 a 48 mm; extensión interna de 59 a 67 mm, alcance de 67 mm
Artículo MI #02512658
No. Fabricante TMMR 40F
Precio145.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMR 40F

Extractor de mordaza reversible: capacidad de 1.9 toneladas, externo de 23 a 48 mm; extensión interna de 59 a 67 mm, alcance de 67 mm
Artículo MI #02512658
No. Fabricante TMMR 40F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio145.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance
    67 mm
  • Distribuir
    23 a 48 mm externo;59 a 67 mm interno
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    1.9 toneladas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571611518
  • Par máximo
    22 kN
  • Número de mordazas
    2
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza reversible de 2 vías
  • UPC_NO
    7316571611518

Descripción general

Descripción del fabricante
TMMR40F GUIA
  • Brazos autoblocantes para un ajuste sencillo del ancho de agarre
  • La cabeza hexagonal de la viga permite la rotación del extractor y el cojinete durante el desmontaje, lo que mejora la facilidad de uso
  • Amplio rango de agarre desde 23 mm (0.9") interno hasta 350 mm (13.8") externo, permite desmontar muchos cojinetes y componentes
  • A diferencia de muchos extractores similares, los extractores pueden utilizarse hasta su capacidad de carga nominal completa sin deformar permanentemente los brazos del extractor
  • Los brazos y la viga están cromados para una mayor resistencia a la corrosión y una limpieza fácil
  • Las piezas de extensión de brazo extralargas, diseñadas para ser fáciles de colocar y quitar, se pueden utilizar para aumentar aún más la longitud efectiva del brazo
  • Las piezas de extensión no comprometen la fuerza total del extractor
  • También se puede suministrar en tres conjuntos diferentes, con un soporte de taller

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos