Motion
TMMR 120F

SKF
TMMR 120F

Extractor de mordaza reversible: capacidad de 4.5 toneladas, externo de 41 a 124 mm; extensión interna de 95 a 139 mm, alcance de 124 mm
Artículo MI #02512663
No. Fabricante TMMR 120F
Precio295.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMR 120F

Extractor de mordaza reversible: capacidad de 4.5 toneladas, externo de 41 a 124 mm; extensión interna de 95 a 139 mm, alcance de 124 mm
Artículo MI #02512663
No. Fabricante TMMR 120F
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
Precio295.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance
    124 mm
  • Distribuir
    41 a 124 mm externo;95 a 139 mm interno
  • Peso
    2.80 lb

Detalles

  • Capacidad
    4.5 toneladas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571611464
  • Par máximo
    75 kN
  • Número de mordazas
    2
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza reversible de 2 vías
  • UPC_NO
    7316571611464

Descripción general

Descripción del fabricante
GUIA TMMR 120F
  • Brazos autoblocantes para un ajuste sencillo del ancho de agarre
  • La cabeza hexagonal de la viga permite la rotación del extractor y el cojinete durante el desmontaje, lo que mejora la facilidad de uso
  • Amplio rango de agarre desde 23 mm (0.9") interno hasta 350 mm (13.8") externo, permite desmontar muchos cojinetes y componentes
  • A diferencia de muchos extractores similares, los extractores pueden utilizarse hasta su capacidad de carga nominal completa sin deformar permanentemente los brazos del extractor
  • Los brazos y la viga están cromados para una mayor resistencia a la corrosión y una limpieza fácil
  • Las piezas de extensión de brazo extralargas, diseñadas para ser fáciles de colocar y quitar, se pueden utilizar para aumentar aún más la longitud efectiva del brazo
  • Las piezas de extensión no comprometen la fuerza total del extractor
  • También se puede suministrar en tres conjuntos diferentes, con un soporte de taller
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"