Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Longitud exterior nominal361 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso4.50 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónDoble V
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante698672119702
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónBB
- UPC_NO698672119702