Motion
NJ320ET
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 465000 N Dynamic/425000 N Static Load
Artículo MI #02512830
No. Fabricante NJ320ET
Precio2,677.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 465000 N Dynamic/425000 N Static Load
Artículo MI #02512830
No. Fabricante NJ320ET
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
Precio2,677.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    215 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176537592
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176537592

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 320 ET BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"