Motion
70-604-27

Conbraco
70-604-27

Válvula de bola de 3-Way Apollo® - Operada manualmente, 3-Way, 400 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce B584-C84400 , Mango de palanca
Artículo MI #02513002
No. Fabricante 70-604-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-604-27

Válvula de bola de 3-Way Apollo® - Operada manualmente, 3-Way, 400 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce B584-C84400 , Mango de palanca
Artículo MI #02513002
No. Fabricante 70-604-27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    B584-C84400 Bronce
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Palanca y tuerca de cierre de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    70-600
  • Material del vástago
    Latón cromado
  • Material del cuerpo de la válvula
    B584 Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
70-604-27 VÁLVULA 3/4
  • Cuerpo de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo