Motion
FB-31T
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02513178
No. Fabricante FB-31T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02513178
No. Fabricante FB-31T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.9375 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5600 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0938 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.3100 pulg.
  • Longitud total
    7.4690 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4690 pulg.
  • Ancho general
    2.2188 pulg.
  • Peso
    6.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-115T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de soporte de brida de tres pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - FB-31T
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7889 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    FB-31T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461031681
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-115T
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FB
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461031681

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-31T 3-BOLT
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron