Motion
SL 125 B WH
Pelele químico - 5X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #02513498
No. Fabricante SL 125 B WH
Precio42.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele químico - 5X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #02513498
No. Fabricante SL 125 B WH
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
Precio42.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    33-1/2 pulg.
  • Peso del material
    3.5 oz/yd2
  • Tamaño
    5X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa antitormenta con cierre de cinta
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    Apropiado para clima frío
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Capucha incluida
    No
  • Material
    Polietileno de alta densidad recubierto de polietileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Tychem SL
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Vinculado
  • UPC_NO
    0888120008966

Descripción general

Descripción del fabricante
SL125BWH5X001200 5X COBERTURA BLANCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo