Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.94 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricanteGZN-1233
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- UPC_NO716647419036