Motion
70071
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02513962
No. Fabricante 70071
Precio12.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02513962
No. Fabricante 70071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 70071 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 1.40 lbs, adecuada para amolado y acabado de uso general.

Descripción general

Descripción del fabricante
70071 LLAVE
  • Grano de óxido de aluminio premium de uso general
  • Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
  • Vástago: 1/4”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo