Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor110 lb
- Grado NLGI2
- Peso124.00 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorRojo
- ComposiciónComplejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, White Mineral Oil, Xylene
- Punto de caída+500 °F
- Rango de temperatura0 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Grasa compleja de aluminio resistente a impactos y de uso intensivo recomendada para el servicio de lubricación general en aplicaciones industriales
- Reemplazará a la mayoría de los productos convencionales y especializados
- La baja separación del aceite y la buena capacidad de bombeo lo hacen ideal para su uso en sistemas de lubricación centralizados
- La protección extrema contra la presión y la estabilidad mecánica lo hacen ideal para aplicaciones de alta carga y alto cizallamiento
- La resistencia al agua y a la oxidación aumenta la vida útil de la grasa y los cojinetes
- Rango de temperatura útil: -18°C a 177°C (0°F a 350°F)
- Color: rojo
- Las aplicaciones mineras típicas son lubricación general en líneas de arrastre y palas, sellado de motores de ruedas eléctricas, rodamientos antifricción, rodamientos de muñón de baja y alta velocidad, transportadores, rodamientos de agitadores o clasificadores, rodamientos de trituradoras y la mayoría de las aplicaciones de servicio pesado
- Las aplicaciones típicas de equipos industriales y móviles son rodamientos antifricción, rodamientos de muñón de baja y alta velocidad, lubricación general de maquinaria, todos los puntos de chasis, incluidas juntas universales y esféricas, rodamientos de ruedas, pasadores de tracción, quintas ruedas y otras aplicaciones de uso intensivo