Motion
3474-08-08-NWO

Brennan
3474-08-08-NWO

3474-08-08-NWO MB - MB STRT
Artículo MI #02514046
No. Fabricante 3474-08-08-NWO
Precio18.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
3474-08-08-NWO

3474-08-08-NWO MB - MB STRT
Artículo MI #02514046
No. Fabricante 3474-08-08-NWO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. de resalte de junta tórica macho x 1/2 pulg. de resalte de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    3474

Descripción general

Descripción del fabricante
3474-08-08-NWO MB - MB STRT

You May Also Like