Motion
H2317 X 2-15/16

FAG (Schaeffler)
H2317 X 2-15/16

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 82 mm de longitud total, tamaño de rosca M85 x 2
Artículo MI #02514063
No. Fabricante H2317 X 2-15/16
Precio309.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
H2317 X 2-15/16

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 82 mm de longitud total, tamaño de rosca M85 x 2
Artículo MI #02514063
No. Fabricante H2317 X 2-15/16
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
Precio309.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    82 mm
  • Rosca Tamaño  
    M85 x 2

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22317
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB17)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM17
  • Número de arandela de bloqueo
    MB17
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801157575

Descripción general

Descripción del fabricante
H2317X215