Motion
KM31
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M155x3 mm, 200 mm OD, 182 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02514064
No. Fabricante KM31
Precio864.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M155x3 mm, 200 mm OD, 182 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02514064
No. Fabricante KM31
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
Precio864.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    182 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M155x3 mm
  • Peso
    5.01 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB38
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM31