Motion
231S.1100
Cojinete de rodillos esféricos - 11.0000 pulg. D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C1
Artículo MI #02514110
No. Fabricante 231S.1100
Precio146,928.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 11.0000 pulg. D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C1
Artículo MI #02514110
No. Fabricante 231S.1100
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
Precio146,928.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6.2990 pulg. | 160 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    352.739 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 231S
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • Velocidad máxima
    485 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4026677247094

Descripción general

Descripción del fabricante
231S.1100
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos