Motion
EC112 10MMX10MM

Lovejoy
EC112 10MMX10MM

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga única, 28 mm OD, 38 mm Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #02514209
No. Fabricante EC112 10MMX10MM
Precio229.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
EC112 10MMX10MM

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga única, 28 mm OD, 38 mm Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #02514209
No. Fabricante EC112 10MMX10MM
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
Precio229.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    10 mm
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Longitud a través del orificio
    11 mm
  • Desalineación angular máxima
    5 °
  • Desalineación axial máxima
    0.01 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.005 pulg.
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144566981
  • Material
    Aluminio anodizado
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Haz único
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    CE
  • Rigidez torsional
    409.3 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144566980

Descripción general

Descripción del fabricante
EC112-BEAM CP-10MMX10MM
  • Acoplamiento totalmente metálico
  • Fácil de instalar: una pieza
  • Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
  • Acabado de aluminio anodizado
  • Diseño de holgura cero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo