Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Ancho de la cara5.25 pulg.
- Brida exterior Diámetro7.61 pulg.
- Diámetro de paso7.72 pulg.
- Peso28.00 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3535
- Número de Upc del fabricante698672127554
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes44
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672127554