Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.512 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho13 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción9106 KDD C5 FS899E BRG
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaP
- Descripción largaEl 9106KDD es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 30mm , doble blindaje y 55mm OD, ideal para maquinaria de precisión.
- Número de catálogo del fabricante9106KDD
- Número de Upc del fabricante087796302259
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas8333.333 RPM (grasa), 10000 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3300 lbf
- Capacidad de carga estática radial1870 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie9100
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796302259
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.