Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Radio de filete0.043 pulg.
- Ancho del anillo interior0.709 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro95 mm
- En general Ancho18 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.92 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción9112 KDD FS899E BRG
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaP
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 9112KDD cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 95 mm y ancho de 18 mm.
- Número de catálogo del fabricante9112KDD
- Número de Upc del fabricante087796287402
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas4166.667 RPM (grasa), 5000 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial7350 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie9100
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796287402
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.