Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEsta manguera especial combinada es ideal para aplicaciones generales de aire y agua que necesitan funcionar a temperaturas más altas que las mangueras de PVC tradicionales.
- ColorRojo
- Material de recubrimiento de la mangueraAleación de PVC/poliuretano
- Número de Upc del fabricante822353042403
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aire de PVC/poliuretano de uso especial serie A1144
- EstiloManguera de aire de PVC/poliuretano para fines especiales
- Aplicaciones típicasTransferencia de aire y agua, ideal para aplicaciones en entornos resistentes o con temperaturas más altas, líneas de tubos de soldadura por inducción, líneas de refrigerante de moldeado por inyección, transferencia de agua desionizada, transferencia de fluidos de transmisión y dirección asistida, líneas de lubricación/caída de aire, líneas de aire robóticas y neumáticas, mangueras de aire de línea de montaje automotriz
- UPC_NO822353042403
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- El tubo central gris tiene una excelente resistencia a los cortes.. cumple con la designación Clase A de ARPM para alta resistencia al aceite. Chaqueta de aleación altamente resistente a la abrasión. Cubierta de pasador punzante suave que no deja marcas. Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Buena retención de accesorios a temperaturas elevadas. Longitudes de una pieza sin silicona. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!