Motion
HP8505-24EAB

REXNORD INC
HP8505-24EAB

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 24.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #02514901
No. Fabricante HP8505-24EAB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8505-24EAB

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 24.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #02514901
No. Fabricante HP8505-24EAB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    24.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
HP8505-24EAB HP8505-24 E18-1/8D ETIQUETA