Motion
SB 22312 TSS C3  W33 VA

MCGILL
SB 22312 TSS C3 W33 VA

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 60 mm, DE de 130 mm, anchura de 46 mm, diámetro interno recto, sellado, C3
Artículo MI #02515140
No. Fabricante SB 22312 TSS C3 W33 VA
Price$2,380.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22312 TSS C3 W33 VA

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 60 mm, DE de 130 mm, anchura de 46 mm, diámetro interno recto, sellado, C3
Artículo MI #02515140
No. Fabricante SB 22312 TSS C3 W33 VA
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
Price$2,380.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    6.60 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    726166121341
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +450 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    726166121341

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22312 TSS C3 W33 VA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo