Motion
18821-BLM-120

ROCKY BRANDS
18821-BLM-120

Botas hasta la rodilla Servus - Material superior de PVC, forro polar, color negro, talla 12
Artículo MI #02515261
No. Fabricante 18821-BLM-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
18821-BLM-120

Botas hasta la rodilla Servus - Material superior de PVC, forro polar, color negro, talla 12
Artículo MI #02515261
No. Fabricante 18821-BLM-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14 pulg.
  • Talla para hombre
    12

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, bota para clima frío
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material del forro
    Forro polar
  • Línea de productos
    Bota alta de seguridad económica
  • Características de protección
    Resistente al agua
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
18821 M 120 SV 14 ST COMO EN BL 12
  • El calzado moldeado por inyección de PVC sin costuras es 100 % impermeable para garantizar que los pies de los trabajadores estén secos y cómodos
  • CT ofrece un diseño único de línea superior festoneada para adaptarse a la flexión y evitar rozaduras irritantes en las piernas para mayor comodidad
  • Patrón único de suela Trac10™ diseñado para reducir los resbalones y las caídas en entornos peligrosos
  • La moldura del talón Contour y las plantillas con amortiguación anatómica extraíbles reducen el deslizamiento del talón y proporcionan soporte adicional para comodidad durante todo el día
  • Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75
  • La punta de acero cumple con la norma ASTM F2413-05
  • Ideal para uso industrial, agrícola y ocupacional en general

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo