Especificaciones
Dimensiones
- AlturaDe 10 a 12 pulg.
- Talla para hombre14
Detalles
- AplicaciónBota para clima frío
- Tipo de cierreCordones
- ColorNegro
- Material del forroEspuma
- Material de la entresuelaSensación
- Material de la suelaGoma
- Línea de productosParte superior
- Características de protecciónResistente al agua
- MangoMango de acero
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorPiel