Motion
2149-ODM-100

ROCKY BRANDS
2149-ODM-100

Rg 12 St 3e Su, Olive Drab, M, 10, PR
Artículo MI #02515371
No. Fabricante 2149-ODM-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
2149-ODM-100

Rg 12 St 3e Su, Olive Drab, M, 10, PR
Artículo MI #02515371
No. Fabricante 2149-ODM-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12 pulg.
  • Talla para hombre
    10

Detalles

  • Aplicación
    Bota para clima frío
  • Tipo de cierre
    Cordones
  • Color
    Verde
  • Material de la entresuela
    Acero
  • Número de correas con hebillas
    3
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Parte inferior resistente a las perforaciones
  • Mango
    Mango compuesto
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Protección del metatarso, punta de acero
  • Material superior
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
2149 - 10 12" FLEXIÓN DE PUNTA DE ACERO INOX./MEDIA SUELA 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo