Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Talla para hombre11
Detalles
- AplicaciónBota para clima frío
- Tipo de cierreCordones
- ColorVerde
- Material de la entresuelaAcero
- Número de correas con hebillas3
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónParte inferior resistente a las perforaciones
- MangoMango compuesto
- Estándares cumplidosANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosProtección del metatarso, punta de acero
- Material superiorGoma