Motion
R2145-BLM-060

ROCKY BRANDS
R2145-BLM-060

BOTA 16 PULG. (40.6 CM) ENTRESUELA DE ACERO CON PUNTA DE ACERO NEGRO METATARSIANO COMPLETO TALLAS COMPLETAS PARA CABALLEROS: 6 A 14 1 PARES POR BOLSA 6 PARES POR CAJA.
Artículo MI #02515375
No. Fabricante R2145-BLM-060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
R2145-BLM-060

BOTA 16 PULG. (40.6 CM) ENTRESUELA DE ACERO CON PUNTA DE ACERO NEGRO METATARSIANO COMPLETO TALLAS COMPLETAS PARA CABALLEROS: 6 A 14 1 PARES POR BOLSA 6 PARES POR CAJA.
Artículo MI #02515375
No. Fabricante R2145-BLM-060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16 pulg.
  • Talla para hombre
    6

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Material de la entresuela
    Acero
  • Material de la suela
    Goma
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Parte inferior resistente a las perforaciones
  • Mango
    Mango compuesto
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Protección del metatarso, punta de acero
  • Material superior
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
R2145 - 6 16" PUNTA DE ACERO INOX./MEDIA SUELA COMPLETA 6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo