Especificaciones
Dimensiones
- Altura16 pulg.
- Talla para hombre14
Detalles
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro
- Material de la entresuelaAcero
- Material de la suelaGoma
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónParte inferior resistente a las perforaciones
- MangoMango compuesto
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosProtección del metatarso, punta de acero
- Material superiorGoma