Motion
75101-GYM-080

ROCKY BRANDS
75101-GYM-080

Botas de rodilla TDT - Material superior de PVC, color negro/gris/amarillo, tamaño 8
Artículo MI #02515387
No. Fabricante 75101-GYM-080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
75101-GYM-080

Botas de rodilla TDT - Material superior de PVC, color negro/gris/amarillo, tamaño 8
Artículo MI #02515387
No. Fabricante 75101-GYM-080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15 pulg.
  • Talla para hombre
    8

Detalles

  • Aplicación
    Bota resistente a productos químicos, procesamiento de carne, perforación y refinado de aceite
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro/Gris/Amarillo
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Resistente al agua
  • Mango
    Mango de acero
  • Características de resistencia a los resbalones
    Tira resistente a los resbalones
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
75101 M 080 PR 15 ST A IN GR 8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"