Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Talla para hombre14
- Tamaño14 in-oz
Detalles
- AplicaciónBota resistente a productos químicos, procesamiento de carne, perforación y refinado de aceite
- Tipo de cierreTirar
- ColorGris
- Material de la entresuelaPVC
- Material de la suelaPVC
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónResistente al agua
- MangoMango de acero
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413, M I/75 C/75
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorPVC