Motion
75109-BLM-050

ROCKY BRANDS
75109-BLM-050

Botas hasta la rodilla XTP: material superior de PVC, forro polar, color negro/gris/amarillo, talla 5
Artículo MI #02515431
No. Fabricante 75109-BLM-050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
75109-BLM-050

Botas hasta la rodilla XTP: material superior de PVC, forro polar, color negro/gris/amarillo, talla 5
Artículo MI #02515431
No. Fabricante 75109-BLM-050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15 pulg.
  • Talla para hombre
    5
  • Talla para mujer
    7

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, bota resistente a productos químicos, minería, perforación y refinado de aceite, aves
  • Nivel de resistencia química
    Alta resistencia química
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro/Gris/Amarillo
  • Material del forro
    Forro polar
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Protección química, impermeable
  • Mango
    Mango de acero
  • Características de resistencia a los resbalones
    Tira resistente a los resbalones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
75109 M 050 SX 15 ST A IN BL 5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo