Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Talla para hombre12
Detalles
- AplicaciónAgricultura, bota resistente a productos químicos, minería, perforación y refinado de aceite, aves
- Nivel de resistencia químicaAlta resistencia química
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro/Gris/Amarillo
- Material del forroForro polar
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónProtección química, impermeable
- MangoMango de acero
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorPVC