Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Talla para hombre4
Detalles
- AplicaciónAgricultura, cervecerías y embotellado, bota resistente a productos químicos, lácteos, industrias pesqueras, procesamiento de alimentos, procesamiento de carne, perforación y refinado de aceite, eliminación de residuos
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Material del forroTejido
- Material de la entresuelaAcero
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónParte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorNeopreno
Descripción general
Descripción del fabricante
22114 M 040 NE 12 ST CV COBRE 4
- Construcción sin costuras 100 % impermeable que mantiene a los trabajadores secos y cómodos
- El exclusivo proceso de inmersión hace que las botas sean suaves y flexibles para reducir la fatiga de las piernas
- Las suelas Chevron proporcionan una tracción excelente para evitar resbalones y caídas en superficies mojadas y resbaladizas
- Las plantillas extraíbles proporcionan absorción de impactos y eliminan la humedad para mantener los pies secos y cómodos
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
- Industrias/usos recomendados: agricultura, química, servicios alimentarios, fabricación, militar, servicios municipales, nuclear, petróleo y gas, servicios públicos