Motion
22114-CTM-130

ROCKY BRANDS
22114-CTM-130

Botas hasta la rodilla Servus: material superior de neopreno, forro de tela, color beige, talla 13
Artículo MI #02515466
No. Fabricante 22114-CTM-130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROCKY BRANDS
22114-CTM-130

Botas hasta la rodilla Servus: material superior de neopreno, forro de tela, color beige, talla 13
Artículo MI #02515466
No. Fabricante 22114-CTM-130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12 pulg.
  • Talla para hombre
    13

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, cervecerías y embotellado, bota resistente a productos químicos, lácteos, industrias pesqueras, procesamiento de alimentos, procesamiento de carne, perforación y refinado de aceite, eliminación de residuos
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Beige
  • Material del forro
    Tejido
  • Material de la entresuela
    Acero
  • Línea de productos
    Seguridad
  • Características de protección
    Parte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
  • Características de resistencia a los resbalones
    Tira resistente a los resbalones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    Neopreno

Descripción general

Descripción del fabricante
22114 M 130 NE 12 ST CV COBRE 13
  • Construcción sin costuras 100 % impermeable que mantiene a los trabajadores secos y cómodos
  • El exclusivo proceso de inmersión hace que las botas sean suaves y flexibles para reducir la fatiga de las piernas
  • Las suelas Chevron proporcionan una tracción excelente para evitar resbalones y caídas en superficies mojadas y resbaladizas
  • Las plantillas extraíbles proporcionan absorción de impactos y eliminan la humedad para mantener los pies secos y cómodos
  • Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
  • Industrias/usos recomendados: agricultura, química, servicios alimentarios, fabricación, militar, servicios municipales, nuclear, petróleo y gas, servicios públicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo