Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Talla para hombre14
Detalles
- AplicaciónAgricultura, cervecerías y embotellado, bota resistente a productos químicos, lácteos, industrias pesqueras, procesamiento de alimentos, procesamiento de carne, perforación y refinado de aceite, eliminación de residuos
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Material del forroTejido
- Material de la entresuelaAcero
- Línea de productosSeguridad
- Características de protecciónParte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413-05, ASTM F2413-11 EH
- Protección de los dedosPuntera lisa
- Material superiorNeopreno