Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Cerrado Ancho14 mm
- Abierta(s) Ancho22 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total45 mm
- Ancho general44 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- Detalles adicionalesLa garra de dedo Serie MHR2 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones. La garra de dedo Serie MHR3 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 2 dedos (accionador giratorio)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi25 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi24 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 °F a 140 °F
- Opciones incluidasInterruptor automático
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
- Doble acción, accionamiento giratorio
- Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 30 mm
- Alta repetibilidad: ±0.01 mm
- Capacidad de interruptor automático