Motion
1 1/2H MMHUB02

KOP-FLEX
1 1/2H MMHUB02

Buje de acoplamiento de engranajes - 1-1/2, 1.4365 a 1.749 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02516665
No. Fabricante 1 1/2H MMHUB02
Precio1,276.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
1 1/2H MMHUB02

Buje de acoplamiento de engranajes - 1-1/2, 1.4365 a 1.749 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02516665
No. Fabricante 1 1/2H MMHUB02
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
Precio1,276.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7490 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-9/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Diámetro del cubo
    3.1290 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3125 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    602, 802, AC1, AC2, AC4
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    6.0000 pulg.
  • Peso
    8.4800 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384460001
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Serie H
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    17000

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2H MMHUB02
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"