Motion
2H SB FF

KOP-FLEX
2H SB FF

2275030 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, Rígido, Perno cubierto, Full Flex
Artículo MI #02516759
No. Fabricante 2H SB FF
Price$1,875.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
2H SB FF

2275030 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 2, Rígido, Perno cubierto, Full Flex
Artículo MI #02516759
No. Fabricante 2H SB FF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,875.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    5.8125 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.6875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Length Through Bore  
    2.4375 pulg.
  • Maximum Bore Diameter  
    2.7500 pulg.
  • Min Bore Diameter  
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.6875 pulg.
  • Sleeve Outside Diameter  
    7.0000 pulg.
  • Peso
    30.50 lb

Details

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2H SB FF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384140149
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Par pico
    63000 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    H
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de punta involuta de cara recta
  • Capacidad de par
    31500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2H SB FF
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron