Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.6230 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Diámetro del cubo6.5030 pulg.
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Diámetro exterior del manguito11.0000 pulg.
- Peso36.2600 lb
Detalles
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- Tipo flexibleEngranaje
- Material del concentradorAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384460209
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieSerie H
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par148000
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.