Motion
3H EB FR

KOP-FLEX
3H EB FR

2275238 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento Tamaño 3, Acabado con chaveta, Perno expuesto, Flex-Rigid, 9.4375 pulg. OD
Artículo MI #02516821
No. Fabricante 3H EB FR
Precio3,736.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3H EB FR

2275238 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento Tamaño 3, Acabado con chaveta, Perno expuesto, Flex-Rigid, 9.4375 pulg. OD
Artículo MI #02516821
No. Fabricante 3H EB FR
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
Precio3,736.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    6.8440 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Diámetro del cubo
    6-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4688 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    0.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.4375 pulg.
  • Longitud total
    6.8440 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    9.4375 pulg.
  • Peso
    85.50 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Características de diseño
    Acoplamiento del eje flotante
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    160 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Sello
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3H EB FR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384140262
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Par pico
    202000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    H
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de punta involuta de cara recta
  • Capacidad de par
    101000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
3H EB FR
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"