Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1-5/8–12 UN-2B
- Tamaño del puerto de salida1-1/16–12 UN-2B
Detalles
- Desplazamiento29.7 cm3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento210 °F
- RPM Máx.2800 rpm
- Caudal máximo76.27968 l/min
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puertoEn línea
- SerieV20
- Tipo de ejeRoscado con llave Woodruff
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
- Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
- Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
- Amplia gama de desplazamientos disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación