Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno8.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Longitud de media manga3-9/32 pulg.
- Distancia máxima del portaobjetos1.4375 pulg.
- Diámetro exterior9.4375 pulg.
- Manga exterior Diámetro9.4375 pulg.
- Mono con manga Longitud3.2813 pulg.
- Peso14.24 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSLEEVE 3H EB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384949100
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- Tipos de productosManguito deslizante
- SerieH
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoDiapositiva
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par101000 pulg.
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.