Motion
3H MMHUB

KOP-FLEX
3H MMHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 4 pulg., Motor fresador mecanizable
Artículo MI #02516831
No. Fabricante 3H MMHUB
Precio1,596.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3H MMHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 4 pulg., Motor fresador mecanizable
Artículo MI #02516831
No. Fabricante 3H MMHUB
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
Precio1,596.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-9/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Diámetro del cubo
    5.6280 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.6250 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    603, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 803, 804, 806, 810, 812, 814, AC12, AC18, AC25, AC30, AC40, AC50, AC8
  • Diámetro exterior
    9.4375 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    9.4375 pulg.
  • Peso
    39.5200 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384403275
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Serie H
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    101000

Descripción general

Descripción del fabricante
3H MMHUB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo