Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.2485 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-9/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Diámetro del cubo5.6280 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora610, 810, AC18
- Diámetro exterior9.4375 pulg.
- Diámetro exterior del manguito9.4375 pulg.
- Peso39.1600 lb
Detalles
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- Tipo flexibleEngranaje
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384460148
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieSerie H
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par101000
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.