Motion
4 SB SP

KOP-FLEX
4 SB SP

2297059 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 4, Serie: Serie H, Material: acero de aleación
Artículo MI #02516849
No. Fabricante 4 SB SP
Precio2,887.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 SB SP

2297059 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 4, Serie: Serie H, Material: acero de aleación
Artículo MI #02516849
No. Fabricante 4 SB SP
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
Precio2,887.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Incluye
    Placa de parada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384933086
  • Material
    Aleación de acero
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Placa de parada
  • Serie
    Rápido, Waldron y H
  • UPC_NO
    662384933086

Descripción general

Descripción del fabricante
4 SB SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"