Motion
4 1/2 EB SP

KOP-FLEX
4 1/2 EB SP

2274231 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 4.5, serie H
Artículo MI #02516852
No. Fabricante 4 1/2 EB SP
Precio3,255.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 1/2 EB SP

2274231 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño del acoplamiento: 4.5, serie H
Artículo MI #02516852
No. Fabricante 4 1/2 EB SP
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
Precio3,255.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Peso
    7.71 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Número de pieza compatible
    4-1/2H EB SSFF FB, 4-1/2H EB SSFF
  • Tipo de manguito compatible
    Diapositiva
  • Incluye
    Placa de parada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384915914
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Placa de parada
  • Serie
    Rápido, serie H, Waldron
  • UPC_NO
    662384915914

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2 EB SP
  • Se utiliza con acoplamientos con más deslizamiento que las aplicaciones convencionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo