Motion
SSLEEVE 4 1/2H EB

KOP-FLEX
4 1/2H EB SSLEEVE

Vaina de acoplamiento deslizante - H, 4.5, expuesta, 13-5/8 pulg. OD
Artículo MI #02516869
No. Fabricante 4 1/2H EB SSLEEVE
Precio1,622.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 1/2H EB SSLEEVE

Vaina de acoplamiento deslizante - H, 4.5, expuesta, 13-5/8 pulg. OD
Artículo MI #02516869
No. Fabricante 4 1/2H EB SSLEEVE
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
Su precio$1,622.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    12.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Longitud de media manga
    4-27/32 pulg.
  • Distancia máxima del portaobjetos
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    13.6250 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    4.8438 pulg.
  • Peso
    41.34 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSLEEVE 4 1/2H EB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384949131
  • RPM Máx.
    4770 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Tipos de productos
    Manguito deslizante
  • Serie
    H
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    318000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSLEEVE 4 1/2H EB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"