Motion
4 1/2H MMHUB

KOP-FLEX
4 1/2H MMHUB

1963388 Componente de acoplamiento del engranaje - Buje del motor de la fresadora, Tamaño del acoplamiento: 4.5, Acero al carbono
Artículo MI #02516872
No. Fabricante 4 1/2H MMHUB
Precio5,114.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 1/2H MMHUB

1963388 Componente de acoplamiento del engranaje - Buje del motor de la fresadora, Tamaño del acoplamiento: 4.5, Acero al carbono
Artículo MI #02516872
No. Fabricante 4 1/2H MMHUB
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
Precio5,114.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Peso
    111.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto/Cubierto
  • Incluye
    Buje del motor de la fresadora
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384445275
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Buje del motor de la fresadora
  • Serie
    Rápido, serie H, Waldron

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2H MMHUB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"